JAE(日本航空電子工業)
JAE(日本航空電子工業)の 接続・省配線(制御機器)
JAE(日本航空電子工業)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
JAE(日本航空電子工業)の 角型コネクタ
D-subコネクタ高密度小型EMI対策型アングルスルーホールタイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41191771
品番
D02-M15SAG-23L9E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
Dsubコネクタの9極シェルサイズ(DE)に15極コンタクトを配備した高密度タイプ
コンタクト配列は、MIL-C-24308規格に準拠した15極
結線容易な圧着型コンタクト
極数
15
仕様
アングルスルーホール
形状
アングル
取付
フロントマウント(前面取付)
タイプ
アングルスルーホール
種類
角型
ねじ
(嵌合固定)#4-40インチネジ
定格電圧(V)
AC300
定格電流(A)
3以下
仕上
(コンタクト接触部)金めっき
結合方式
ねじ
コンタクト形状
メス
結線方法
基板実装
基板接続方法
はんだ付け (スルーホール)