※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JL04V-6A20-4SE-EB-R JL04Vシリーズ ストレートプラグ(嵌合時防水型) JAE(日本航空電子工業) 41193695 JL04V-6A20-4SE-EB-R JL04Vシリーズ ストレートプラグ(嵌合時防水型) JAE(日本航空電子工業) 41193695

JL04Vシリーズ ストレートプラグ(嵌合時防水型)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 極数4 シェルサイズ20 注文コード41193695 品番JL04V-6A20-4SE-EB-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は極数・シェルサイズなど14種類から選べます 他の種類を見る

パネル取付しレセプタクルと接続する事の出来るストレートプラグです。

シェルサイズ20 配列番号20-4 嵌合相手コネクタJL04V-2E、JL04V-2A コンタクト形状メス コンタクトサイズ#12 極数4 定格電圧(V)(汚染度3)AC250/(汚染度2)AC500 形状ストレート 種類丸型 定格電流(A)23以下 結合方式ねじ 防水仕様嵌合時IP67クラス 結線方法はんだ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41193695 JL04V-6A20-4SE-EB-R 44164664 JL04V-6A20-4SE-EB-RK 丸型コネクタ JAE(日本航空電子工業) 丸型コネクタ JAE(日本航空電子工業) 1個 7,198 税込7,918 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする