JAE(日本航空電子工業)
JAE(日本航空電子工業)の 接続・省配線(制御機器)
JAE(日本航空電子工業)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
JAE(日本航空電子工業)の 丸型コネクタ
JL05シリーズ ダストキャップ(レセプタクル用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41194413
品番
JL05-18DC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
レセプタクルの嵌合部を保護し、塵や異物の入るのを防ぎます。また離脱したコネクタの嵌合面での電気回路の危険を防止します。
寸法L(mm)
80
寸法C(Φmm)
3.2
寸法B(Φmm)
33.1
寸法A(Φmm)
37.5
材質
本体:合成ゴム(黒色)
形状
ストレート
種類
丸型
保護等級
IEC規格(IEC529):IP55F以上
結合方式
ワンタッチ
シェルサイズ
18
嵌合相手コネクタ
JL05-2A、JL05-2L