JAE(日本航空電子工業)
JAE(日本航空電子工業)の 接続・省配線(制御機器)
JAE(日本航空電子工業)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
JAE(日本航空電子工業)の 丸型コネクタ
JL05シリーズ プレスピンコンタクト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(100本)
注文コード
41195104
品番
ST-JL05-16P-C1-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
シェルサイズ
16
種類
丸型
コンタクト形状
オス
結線方法
圧着
種別
C1
コンタクトサイズ
#16
適合電線範囲 AWG(#)
#14〜#16
トラスコ品番
418-2138
形状
ストレート
材質/仕上
銅合金/銀メッキ
区分
ピン
仕上
(コンタクト接触部)銀めっき
注意
※コンタクトは別売です。
※#20サイズコンタクトのC2タイプは芯線及び被覆圧着型です。その他のコンタクトは、芯線のみ圧着型です。