JAE(日本航空電子工業)
JAE(日本航空電子工業)の 接続・省配線(制御機器)
JAE(日本航空電子工業)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
JAE(日本航空電子工業)の 丸型コネクタ
JN1/2シリーズ 小型・丸型コネクタ スクエアフランジレセ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41195235
品番
JN1AS10ML1-R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
極数
10
形状
ストレート
区分
ピン
種類
丸型
定格電圧(V)
AC200
定格電流(A)
3
コネクタ形状
パネル取付レセプタクル
仕上
(コンタクト接触部)金めっき
結合方式
ワンタッチ
色相
黒
コンタクト形状
メス
結線方法
はんだ