曜日別特売
CA2120-13-R N/MSシリーズ パネル対電線中継接続用丸型コネクタ ジャンクションシェル JAE(日本航空電子工業) 41196005

N/MSシリーズ パネル対電線中継接続用丸型コネクタ ジャンクションシェル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
適合(シェルサイズ)28
内容量1個注文コード41196005品番CA2120-13-R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥780
販売価格(税別)
709

CA2120型ジャンクションシェルは、パネルに取り付けたN/MS3102A型の結線部側にパネルを介して装着し、ケーブルクランプを併用する事により、パネル裏面の接続ケーブル及び結線部を保持すると共に保護出来ます。

適合(シェルサイズ)28材質/仕上アルミ合金/亜鉛メッキコネクタ形状ジャンクションシェル絶縁抵抗(MΩ)5000取付ネジ径1-7/16-18UNEF-2A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする