N/MSシリーズ パネル対電線中継接続用丸型コネクタ ジャンクションシェル

商品レビューを投稿する
77日以内出荷返品不可 77日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41196014 品番 CA2120-14-R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

CA2120型ジャンクションシェルは、パネルに取り付けたN/MS3102A型の結線部側にパネルを介して装着し、ケーブルクランプを併用する事により、パネル裏面の接続ケーブル及び結線部を保持すると共に保護出来ます。

適合(シェルサイズ)32 材質/仕上アルミ合金/亜鉛メッキ コネクタ形状ジャンクションシェル 絶縁抵抗(MΩ)5000 取付ネジ径1-3/4-18UNS-2A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする