JAE(日本航空電子工業)
JAE(日本航空電子工業)の 接続・省配線(制御機器)
JAE(日本航空電子工業)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
JAE(日本航空電子工業)の 丸型コネクタ
基板対ケーブル接続用コネクタ 1.25mmピッチ FIシリーズ ケーブル側プラグ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41196486
品番
FI-S20S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109
販売価格(税別)
¥
99
バスケットに入れる
極数
20
形状
ストレート
材質/仕上
ハウジング:ガラス入り6-6ナイロン
種類
角型
定格電流(A)
1
結合方式
ワンタッチ
結線方法
圧着