JAE(日本航空電子工業)
JAE(日本航空電子工業)の 接続・省配線(制御機器)
JAE(日本航空電子工業)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
JAE(日本航空電子工業)の 丸型コネクタ
パネル対電線接続用丸型コネクタ JL02シリーズ 圧着結線コンタクト
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色相
白
注文コード
41198692
品番
031-50967-010
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48
販売価格(税別)
¥
44
バスケットに入れる
この商品は
色相
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
種類
丸型
コンタクト形状
オス
結線方法
圧着
形状
ストレート
区分
ピン
定格電流(A)
2
仕上
(コンタクト接触部)銀めっき
形態
圧着
色相
白
適合電線範囲 AWG(#)
#16〜#14
注意
※コンタクトは別売品です。