JAE(日本航空電子工業)
JAE(日本航空電子工業)の 接続・省配線(制御機器)
JAE(日本航空電子工業)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
JAE(日本航空電子工業)の 丸型コネクタ
パネル対電線接続用丸型コネクタ JL02シリーズ 圧着結線コンタクト
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
色相
赤
注文コード
41198701
品番
031-50968-010
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥90
販売価格(税別)
¥
82
この商品は
色相
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
種類
丸型
コンタクト形状
オス
結線方法
圧着
形状
ストレート
区分
ソケット
定格電流(A)
2
仕上
(コンタクト接触部)銀めっき
形態
芯線のみ
色相
赤
適合電線範囲 AWG(#)
#24〜#20
注意
※コンタクトは別売品です。