基板対基板接続用コネクタ PSシリーズ ソケットレセプタクル ストレートスルーホールタイプ

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41198823 品番 PS-60SD-D4TS1-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

ハウジング内に予めソケットコンタクトが組込まれていて、基板上のスルーホールに半田付けにて固定します。

定格電流(A)3 コンタクトピッチ(mm)2.54 列数2列 適合プリント基板厚さ(mm)1.6 材質(絶縁体)ガラス入りPBT(UL94V-0、黒色) 材質(コンタクト)/処理銅合金/(接触部)ニッケル上金メッキ(0.1μm以上)、(その他)ニッケル上金フラッシュ 極数60 寸法A(mm)73.66 寸法B(mm)77.2 嵌合相手コネクタPS-50PE-D4T1-PN1、PS-50PE-D4LT1-PN1 仕様2列型 形状ストレート 種類角型 使用温度範囲(℃)-55〜+85 コネクタ形状プラグ:ストレート、レセプタクル:ストレート 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 接触抵抗(mΩ)10以下 コンタクト形状メス 耐電圧(V/min)AC1000 結線方法基板実装 基板接続方法はんだ付け (スルーホール)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:450

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08517546
2024-07-26
用途:
基板と基板を重ね合わせて接続する
製造業

いつも基板同士を重ねて接続するのに使用しています。
納期が短いので助かります。

対象商品:
08517546
2019-06-02
用途:
arduino due のSPI端子(6pin)に接続するため使用。

ソケット部はそのままSPI端子に接続し反対側は配線にはんだ付けして使用高さを低く抑えたいために利用した。他のシールドを積み重ねる時に邪魔にならない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする