曜日別特売
134-7327 RS Pro PVC絶縁テープ 赤,幅:12mm,長さ:20m RS PRO 41211188

RS Pro PVC絶縁テープ 赤,幅:12mm,長さ:20m

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード41211188品番134-7327
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259
仕様
色 = 赤
バックの材質 = PVC
幅 = 12mm
長さ = 20m
厚さ = 0.13mm
最低動作温度 = -5℃
最高動作温度 = +70℃
接着強度 = 2.4 N/cm
EN規制に準拠 = BS EN 60454-3-1 / タイプ2
引張強度 = 26N/cm
モデル番号 = 236206
詳細については、テクニカルデータシートを参照してください。. RS Pro PVC絶縁テープ. 難燃性のRS Pro無鉛PVC絶縁テープは、家庭や作業場でのさまざまなニーズに応える高品質のソリューションです。. この防水絶縁テープは、BS EN60454-3-1/Type 2に準拠して製造されています。. 特長と利点. 難燃性. 自消性. 手で簡単に裂ける. UV抵抗. 代表的用途. RS Pro絶縁テープは、電気絶縁作業、色分け、その他の使用に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする