197-0051 RS Pro フッ素樹脂(PTFE)シート オペーク, 300mm x 300mm x 6mm RS PRO 41218784

RS Pro フッ素樹脂(PTFE)シート オペーク, 300mm x 300mm x 6mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(1個)注文コード41218784品番197-0051
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
仕様
カラー = オペーク
長さ = 300mm
幅 = 300mm
厚さ = 6mm
材料 = PTFE
密度 = 2.18 → 2.21g/cm3
引張強度 = 25 MPa
燃焼性評価 = UL 94 V-0
吸水 = 0.3%
最高使用温度 = +260℃
伸長 = 50%
付属のPTFEシートのサイズ交差±5 mm. PTFE (押出成形). 非常に高い耐薬品性 広範な温度範囲 - 最大使用温度260 ℃ 低摩擦及び低粘着性 放射線耐性 優れた誘電性能
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする