226-6331 RS Pro はんだごて用品 RS PRO 41223009

RS Pro はんだごて用品

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1キット注文コード41223009品番226-6331
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
仕様
タイプ = はんだ付け工具セット
併用 = はんだ付け 工具
はんだ付け工具セット. 基板アセンブリの準備 / 修理を支援 六角プラスチックハンドル、硬化処理されたスチールシャフトとともに3つの工具が付属。特殊な形状のチップを備えたシャフト. 以下の6つの機能:. フォーク: 0.7径(22 swg)までのワイヤにまたがることが可能。 わずかにひねることで、ラッピングしたり、剥がしたりするためのグリップが可能 ブラシ: スチールワイヤ、はんだ付け前に接続部をクリーニング スクレーパ: 銅に切り込みを入れたり、余分なはんだやフラックス残渣を除去 ナイフ: 銅の除去、一般的な切り取り作業 スパイク: 穴のクリーニング、シャーシへのマーキング フック: リード線の抜き取り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする