213-433 ツイストドリルビット RS Pro 43 mm HSS 直径1.7mm プレーン シャンクサイズ1.7mm RS PRO 41266969

ツイストドリルビット RS Pro 43 mm HSS 直径1.7mm プレーン シャンクサイズ1.7mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(10個)注文コード41266969品番213-433
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,474
販売価格(税別)
1,340
仕様
直径 = 1.7mm
タイプ = ジョバー
材質 = HSS
全体長さ = 43 mm
シャンクサイズ = 1.7mm
シャンクタイプ = プレーン
カット長さ = 20mm
ポイントアングル = 118°
HSS TiNコーティング. 高速度鋼窒化チタンコーティングドリルビット. ストレートシャンク 右巻き切削 DIN338、BS328-ISO235/1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする