Micro D-Subコネクタ (はんだ端子) RS Pro, メス, 9極

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41285984 品番452-990
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
仕様
コンタクト数 = 9
ジェンダー = メス
Dコネクタタイプ = Micro-Dコネクタ
取り付けタイプ = ケーブルマウント
ボディ向き = ストレート
定格電圧 = 250 V dc
コンタクトめっき = 金
コンタクト材質 = 銅合金
ピッチ = 2.77mm
長さ = 19.94mm
深さ = 7.82mm
最高使用温度 = +135℃
最低使用温度 = -55℃
450 mmカラーコード ワイヤで終端、コネクタをロックするステンレス製ジャッキねじとポストは別売。. Micro-D プラグ/ソケット (ケーブル付). ガラス入りポリエステル絶縁体付き切削アルミニウム シェル ハウジングで高いEMI/RFI保護性能を実現 コネクタはピンの識別用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする