503-379 シーラントガン RS Pro, グルーガン RS PRO 41294743

シーラントガン RS Pro, グルーガン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード41294743品番503-379
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
仕様
タイプ = グルーガン
サポートされているパッケージの種類 = カートリッジ
サポートされているパッケージサイズ = 50ml
接着剤ディスペンサ. 接着剤吐出ガン(コーキングガン)の構造用接着剤カートリッジシステム用の静的混合ノズルです。これらの静的混合ノズルは、らせん形の混合バッフルを使用した設計になっています。これにより、十分に混合することができます。ミキサの末端は短くして、使用するビードサイズを大きくすることができます。. エポキシ混合ノズルは、ベル型のインレットを備えていて、Nordson EFDバルブマニホールド及び2つの異なる材料をミキサーに直接送り出す大容量カートリッジに対応しています。ミキサを取り外してマニホールドを拭くだけで簡単に清掃できます。. 特長と利点. 使いやすく、カットしてビードサイズを変更可能. 洗浄が容易. スムーズで均一な塗布. らせん形の混合バッフル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする