オールタイム カウンタークロス

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 41438205 品番 FT-101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

高圧水流で洗浄・交絡した上にカラフルで抗菌効果が長持ちするように処理した多機能ふきんです。
ケバ立ちが少なく、ボリューム感があり、保水・吸水性に優れています。
拭き取り機能に優れ、乾燥も早く衛生的です。

仕様食品衛生法適合品 材質レーヨン不織布 ピンク 質量(1箱あたり)(g)1220 寸法(mm)350×610 トラスコ品番380-8777 厚さ(mm)約0.47

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:240

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39544023
2019-09-11
用途:
チーズを乾燥するときの敷物及びカバーとして
株式会社チーズ工房那須の森 様

ある程度の厚みがあり、チーズがくっつきにくいので良い。価格がもう少し安ければさらに良い。

1人が参考にしています
対象商品:
41438223
2019-01-12
用途:
店内カウンター、トレイなどの清掃に使っています。
ベイカリーみかく 様 (卸売・小売業)

吸水力も十分で、清潔で安心して使用しています。コスパも良いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする