曜日別特売
H-6A G型安全フック付き牽引ロープ(トラック・バス用) 橋研 41439526

H-6A G型安全フック付き牽引ロープ(トラック・バス用) 橋研 41439526
H-6A G型安全フック付き牽引ロープ(トラック・バス用) 橋研 41439526

G型安全フック付き牽引ロープ(トラック・バス用)

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
破断張力(t)6
長さ(m)伸張時/4.5、収縮時/1.8
内容量1本注文コード41439526品番H-6A
参考基準価格(税別)¥16,300販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

プロドライバーの要望に応えるソフトな使い易さ・ハードな実力。
防水布袋入り。

長さ(m)
伸張時/4.5、収縮時/1.8
破断張力(t)
6
適合車
小型トラック・マイクロバス(4.8tonまで)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41439535
2021-10-18
用途: スタック時
医療・福祉・介護関連業

白のこのタイプの牽引ロープは初めて見ましたが収納ケースもついていて気に入りました。

作りもしっかりしています。

1人が参考にしています
対象商品 : 41439526
2022-08-03
用途: 緊急用
卸売・小売業

まだ使用していませんが、緊急用として購入いたしました。

対象商品 : 41439526
2021-03-10
用途: 雪道での牽引用
サカエリース株式会社 様(サービス業)

4tトラック用に今までワイヤーの牽引ロープを使っていましたが、見た感じ不安でした、が丈夫でしっかりと牽引出来ました。買って良かったです!!

2020-11-14
用途: 万一の牽引用に
建設業・工事業

ものすごく丈夫そうです。ちゃんとしたメーカーで安心して使用できそうです。

対象商品 : 41439526
2018-07-23
用途: 小型トラック用

1.5のトラックの牽引が急遽あり購入しました。が 結果 到着が間に合わず。持参している古いので対応しました。トラック用ですごいのかと思っていましたが 今持っているのと同じメーカーでした。(笑) だから次回の使用は安心です。

対象商品 : 41439535
2016-05-09
用途: 自動車牽引用に

メーカー品なので安心しております。滅多に使うものでは、ないので信頼できる商品にしました。ただ価格が高い

対象商品 : 41439526
2019-11-24
用途: 車のけん引時
農・林・水産業

安いのはすぐ切れましたが、橋研のものはすごく強そうです。

対象商品 : 41439526
2015-02-02
用途: お客様からの牽引依頼。
有限会社 森川商店 様

地方なので牽引依頼も多くあります。今のところ使い勝手が良いとの評判です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用緊急用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする