※2-2-M07-2-MXS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MXS - クロスローラガイド付(MXS12-10ASBT)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
リード線(m)
0.5
0.5
1
3
オートスイッチ種類
A90
A90
A93
M9N
M9BW
M9BV
M9NV
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41446012
品番
MXS12-10ASBT-A90
参考基準価格(税別)
¥47,190
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
リード線(m)
0.5
オートスイッチ種類
A90
ストローク(mm)
10
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
12
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード