曜日別特売

MXS - クロスローラガイド付(MXS12-10ASBT)

MXS - クロスローラガイド付(MXS12-10ASBT) - SMC
ストローク(mm)
10
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
12
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
全9種類を絞り込む
リード線(m)
オートスイッチ種類
9種類すべて表示中
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41446012MXS12-10ASBT-A900.5A90
47,190
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
41446028MXS12-10ASBT-A930.5A93
48,510
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
41446037MXS12-10ASBT-M9N0.5M9N
50,930
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
41446046MXS12-10ASBT-M9BW0.5M9BW
51,260
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
41446055MXS12-10ASBT-M9BWM1M9BW
51,590
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
41446064MXS12-10ASBT-M9NL3M9N
51,590
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
41446073MXS12-10ASBT-M9BVM1M9BV
51,920
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
41446082MXS12-10ASBT-M9BVL3M9BV
52,250
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
41446098MXS12-10ASBT-M9NVL3M9NV
52,250
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする