曜日別特売
MXS12-10ASBT-M9BVM MXS - クロスローラガイド付(MXS12-10ASBT) SMC 41446073

※2-2-M07-2-MXS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXS - クロスローラガイド付(MXS12-10ASBT)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
リード線(m)1
オートスイッチ種類M9BV
内容量1個注文コード41446073品番MXS12-10ASBT-M9BVM
参考基準価格(税別)¥51,920販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980
リード線(m)
1
オートスイッチ種類
M9BV
ストローク(mm)
10
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
12
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする