フロントフォークブーツ

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 41449511 品番 206-014
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

キジマオリジナル、フォークブーツは耐熱、耐久性に優れた新素材を使用しております。

適合SR/グラストラッカー/FTR 寸法(mm)(全長)182×(最大インナー径)35Φ×(最大アウター径)60Φ セット内容左右1組 メーカーホンダ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:109

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43724177
2025-09-24
用途:
切れたフォークブーツの交換用として
その他業種

車種は異なりますがバイクのフォークブーツが切れてしまっていたのでこちらを購入しました。径が合うかどうか心配でしたが、付属のバンドで問題なく取り付けできました。耐久性がどのくらいあるかは気になりますが、まずは使ってみたいと思います。

2025-09-02
用途:
ホンダTLR200のフロントフォークに使用
製造業

ホンダTLR200のフロントフォークに使用しました。
フロントフォークのオーバーホール時に錆、傷の抑制も兼ねて装着。35φのフォーク装着しました。上側はタイラップでしっかり固定ができていますが、下側はフェンダーの取り付け形状の違いでピッタリではなのでフリーの状態(固定しない)にしています。ツーリングスタイルになり見た目も良くなりました。

2025-12-04
用途:
メンテナンス
サービス業

早く届きましたので助かりました 梱包もきれいでした
取付説明書があるとうれしい人もいるかと思います

対象商品:
41449511
2021-10-14
用途:
フロントフォークの保護として

フロントフォークのオーバーホールに合わせて購入、取付を行いました。
保護も兼ねていますが、一番は見栄えです。
引き締まったフロント周りになりました。

2021-05-02
用途:
GB250に装着しました
その他業種

材質がゴムなので多少伸びることを期待してGB250用に購入してみました。装着してみたところ、隙間なくピッタリでした。純正は生産中止で、ヤフオクで入手できる当時物もも7千円くらいとお高いので、本品は大変お勧めです。

3人が参考にしています
対象商品:
41449511
2021-02-26
用途:
ST250Eに
卸売・小売業

商品適合にはST250は記載されていませんが、こちらでピッタリでした。商品自体は安心のキジマ製で、一気にクラッシックな雰囲気に。フォークを外すのは手間ですが、買って良かった。

対象商品:
43724186
2020-09-07
用途:
エイプ100に使用

フォーク延長したエイプに使用しました。長さは伸ばしてギリギリでした。
水抜き穴がないのでドリルで穴開けしました。

対象商品:
41449511
2020-03-03
用途:
バイクのメンテ
その他業種

グラストラッカーに着けました。縦に切って取り付け後ゴムボンドで接着。うまくやれば目立たないです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする