三洋化成
三洋化成の ホース
三洋化成の 樹脂ホース
パワーホース 32x38 カセ巻 50m
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
41501173
品番
PW-3238K 50G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
色
クリアーグリーン
材質
PVC
長さ(m)
50
使用温度範囲(℃)
0〜60
内径(Φmm)
32
最高使用圧力(MPa)
0.01
外径(Φmm)
38
使用流体
水
特性
耐寒/耐圧/食衛適合
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません