フラッシングゾイル

(86件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(2L) 注文コード41536864 品番FZ2000
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

使用中のエンジンオイルを抜き、本品をエンジンオイルの3分の2以上入れて、10〜15分間アイドリングをするか、負担を掛けないように走行をしてから抜き取ってください。

用途フラッシング専用オイル 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量2L 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:199

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 86
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41536864
2026-03-02
用途:
旧車に
運輸・通信業

フラッシングについては、使用するのを躊躇っている方ですが、ゾイルは永年販売している商品なので購入使用に至りました。
EF-DETの25,0000でタービン交換歴なしの車両に使用しました。
…施工まで程ないですが、ブローバイは減りました。
タービン音も滑らかな感じは体感出来ました。

2025-03-08
用途:
スカイウェイブCJ46のオイル交換
サービス業

エンジンのかかりがメチャメチャ良くなりました!
時々謎のエンストをしたり、セルのかかりがイマイチだったり…3000キロごとにオイル交換をしているものの、こうした症状に悩んでいました。調べてみると走行距離が多くなるとエンジン内部にカーボンが蓄積していき、それらが不調の原因であることが分かり、また通常のオイル交換ではカーボンは除去できないとのこと。そこで口コミの良いスーパーゾイルのフラッシングオイルを今回試してみました。まず古いオイルを抜き、その後スーパーゾイルを入れ15分ほど低速にて走行してから抜き、新品のオイルに交換するだけ!ひと手間作業が増えるだけですが全然調子が違います。スーパーゾイルを抜いた際、汚れ具合にメッチャビックリしました。調子の悪いバイクは絶対やった方がいいです!

1人が参考にしています
対象商品:
41536864
2025-03-01
用途:
バイクオイル
飲食業

c90ha0218,000キロ 前回オイル交換から1,000キロにて使用 フラッシンオイル500cc 15分アイドリングでやや黒くなっていました。
ギアの入りがやや良くなったかなって感じです


使用

対象商品:
41536864
2024-05-27
用途:
バイク(旧車)のフラッシング

説明書の通りフラッシング剤を入れてエンジンを始動、低速で走行後に抜きエレメントを交換後通常オイルを入れました。若干の残りがあっても大丈夫と言うことで使いやすいと思います。いつもは、オイル交換をしても直ぐに黒くなっていいたオイルが今のところ綺麗な状態が続いています。難点は価格だけです。

1人が参考にしています
対象商品:
41536864
2023-08-20
用途:
エンジン内の洗浄

ゾイル信者なのでスーパーゾイル共々毎回のように使用しております。エンジン内に残存しても大丈夫なので安心です。

2人が参考にしています
対象商品:
35578496
2023-03-15
用途:
オイル銘柄変更時添加剤使用時

今まではオイル交換のみ同一銘柄であったが、毎回他メーカー入れたり添加剤追加したりするとシビアコンディションの事もあるか、何故かふけが重くなったので掃除程度に。残留しても問題ないのでチョイス。試しにやってみたが、通常の安いオイルでフラッシングするよりこれを使う方がふけがよくなった。

3人が参考にしています
2022-12-24
用途:
バイクのエンジンフラッシング
農・林・水産業

とても効果があり、満足 透明なオイルが真っ黒に変わり ヘッドカバー開けたら とても綺麗でした 値段も手頃で とてもオススメです

対象商品:
41536864
2022-12-14
用途:
エンジンメンテナンス
製造業

除雪機をフラッシングしてみました。まだ7年目なので、それほど汚れが落ちたわけではありませんが、なんとなくエンジンがなめらかに回るような気がします。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする