※表

MW1192-100 透けないコーティング封筒 ケント 森林認証(セロ窓1号・〒枠なし・センター貼) ハート(封筒) 41541895 MW1192-100 透けないコーティング封筒 ケント 森林認証(セロ窓1号・〒枠なし・センター貼) ハート(封筒) 41541895

透けないコーティング封筒 ケント 森林認証(セロ窓1号・〒枠なし・センター貼)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 特別運賃
お気に入りに追加
内容量1袋(100枚) 注文コード41541895 品番MW1192-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,190
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

不透明度99%なので中が透けることはありません。
大切な情報が透けていませんか?
見た目は普通の封筒なのに「透けない封筒」ができました。
白封筒だけでなく、淡いカラーの封筒も中身が透けて見えることはありません。
封筒内面はグレー色の透けない加工。

用途
お客様の大切な情報を封入する
プライバシーに配慮する企業の取り組みとして
裏面印刷、二重封筒に比べリーズナブル
請求書や見積り書、契約書などを送る際に
サイズ長3 郵便番号欄あり 窓枠あり 寸法(mm)120×235(定形封筒) タイプA4横3つ折 紙質森林認証 透けないコーティング ケント 坪量(g/m2)80 貼り合せ位置センター貼 グリーン購入法適合 材質(窓)再生プラスチックを50%以上使用した透明度の高い窓素材

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41541895 MW1192-100 41542069 MB1192-100 透けないコーティング封筒 ケント(セロ窓1号・〒枠なし・センター貼) ハート(封筒) 透けないコーティング封筒 ケント(セロ窓1号・〒枠なし・センター貼) ハート(封筒) 1袋(100枚) 999 税込1,099 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする