※表

KR0265 透けないコーティング封筒 パステル ナチュラルW(〒枠なし・ヨコ貼) ハート(封筒) 41542209 KR0265 透けないコーティング封筒 パステル ナチュラルW(〒枠なし・ヨコ貼) ハート(封筒) 41542209 KR0265 透けないコーティング封筒 パステル ナチュラルW(〒枠なし・ヨコ貼) ハート(封筒) 41542209

透けないコーティング封筒 パステル ナチュラルW(〒枠なし・ヨコ貼)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500枚) 注文コード 41542209 品番 KR0265
参考基準価格(税別)¥11,330 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

不透明度99%なので中が透けることはありません
見た目は普通の封筒なのに「透けない封筒」ができました。
白封筒だけでなく、淡いカラーの封筒も中身が透けて見えることはありません。
水をはじく撥水機能付もございます。

用途お客様の大切な情報を封入する、プライバシーに配慮する企業の取り組みとして、裏面印刷、二重封筒に比べリーズナブル、請求書や見積り書、契約書などを送る際に 寸法(mm)240×332(定形外封筒) ブルー サイズ角2 タイプA4 紙質透けないコーティング パステルナチュラルWカラー 坪量(g/m2)100 郵便番号欄あり 貼り合せ位置ヨコ貼 グリーン購入法適合 窓枠なし

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする