※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2×5 六角穴付止めねじ 平先 (SCM440/三価ブラック)(パック品) 大阪魂 41547502 2×5 六角穴付止めねじ 平先 (SCM440/三価ブラック)(パック品) 大阪魂 41547502

六角穴付止めねじ 平先 (SCM440/三価ブラック)(パック品)

(54件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(12個) 注文コード 41547502 品番 2×5
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409
ねじの呼びM2 ねじピッチ0.4 長さ(mm)5 材質SCM440 寸法t(mm)(1欄)0.8、(2欄)1.7 寸法S(mm)0.9 表面処理三価ブラック 寸法e(mm)1.003 先端形状平先 頭部形状六角穴付き 寸法dp(mm)1 穴の形状六角穴 寸法df(mm)ほぼおねじの谷径

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:117

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 54
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-10
用途:
回転部材の取付

狭く 薄い部材の取り付けに使いました、こんな短いの有るなんて!。
有って良かった、郵パックで直ぐ届きました

2025-04-30
用途:
ギアの固定

装置の修理に使いました。ねじの品質も問題ありませんでした。

対象商品:
41547685
2025-04-04
用途:
溶接作業の栓ネジとして使用

使いやすいネジ締め外しが簡単で作業性が良い購入してよかった。

対象商品:
41547667
2024-07-19
用途:
研究用試作
教育・研究機関

コストパフォーマンスが良い。必要な少数でも入手できるので便利。

対象商品:
41547615
2023-11-26
用途:
光学ミラーステージの固定に利用
教育・研究機関

光学ミラーステージの固定に利用していますが、しっかり固定でき、特に問題は感じません。

1人が参考にしています
対象商品:
41547913
2023-07-31
用途:
エンジン治具のストッパ
JFEエンジニアリング株式会社 様

強度があり過トルクでも壊れず、動きがなめらかで使いやすいです。

対象商品:
41547913
2022-12-31
用途:
JIGに使用
製造業

JIGに使用しましたので、数が少ないバリエーションがあると良いと思います。

対象商品:
41547737
2023-07-04
用途:
部品の固定

必要な時にすぐに使えるように備蓄用に購入しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
121:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする