BeHAUS
BeHAUSの ホース
BeHAUSの チューブ
ポリウレタンチューブ 青
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
41558984
品番
UB1065-100-Bu
参考基準価格(税別)
¥75,000
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
柔軟性に優れ、小さな曲げ半径を必要とする一般空気圧配管に適しています。
切断に便利なメートル毎にカット印字目盛付です。
用途
チューブ配管として
材質
ポリウレタン
色
青
長さ(m)
100
使用温度範囲(℃)
-15〜60
内径(Φmm)
6.5
最高使用圧力(MPa)
0.7
外径(Φmm)
10
使用流体
空気
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
柔軟性