4×15 (+)ナベタッピンねじ 1種A形 (チタン)(パック品) 大阪魂 41716613

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×15 (+)ナベタッピンねじ 1種A形 (チタン)(パック品) 大阪魂 41716613
4×15 (+)ナベタッピンねじ 1種A形 (チタン)(パック品) 大阪魂 41716613

(+)ナベタッピンねじ 1種A形 (チタン)(パック品)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(4個)
ねじの呼びM4
長さ(mm)15
内容量1パック(4個)注文コード41716613品番4×15
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
¥539
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
15
材質
チタン
十字穴番号
2
寸法d(mm)
(最大)4.15/(最小)4
頭部形状
ナベ
寸法k(mm)
2.6
寸法m(mm)
4.2
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
7
寸法r
0.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41716631
2019-10-28
用途: メンテ用
製造業

チタンは固いと思っていたのですが、意外と柔らかくモノタロウブランドのドライバーで締め付け、最後の1締めを軽くしたところネジ山が潰れました。安い鉄のドライバーで舐めるネジはいかがな物でしょうか。
締めながら、これアルミ製じゃないかと思えるほど柔らかいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2058:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする