曜日別特売
3×20 (+)ナベワッシャーヘッドタッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(小箱) 大阪魂 41821726

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3×20 (+)ナベワッシャーヘッドタッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(小箱) 大阪魂 41821726
3×20 (+)ナベワッシャーヘッドタッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(小箱) 大阪魂 41821726

(+)ナベワッシャーヘッドタッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(1000個)
注文コード
41821726
品番
3×20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M3
山数
24
長さ(mm)
20
材質
ステンレス
十字穴番号
2
頭部形状
ナベワッシャーヘッド
寸法K(mm)
2.2
寸法m(mm)
3.6
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
5.5
寸法dc(mm)
8

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
418217263×20417519633×203×20 (+)ナベワッシャーヘッドタッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41751963(+)ナベワッシャーヘッドタッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品)大阪魂1パック(20個)
¥539
税込¥593
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3401:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする