曜日別特売
3×40 (+)皿タッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(小箱) 大阪魂 41826224

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3×40 (+)皿タッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(小箱) 大阪魂 41826224
3×40 (+)皿タッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(小箱) 大阪魂 41826224

(+)皿タッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(小箱)

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(500個)
ねじの呼びM3
長さ(mm)40
40
30
35
45
50
4
5
6
8
10
12
13
14
15
16
18
20
22
25
28
32
55
60
65
70
75
80
85
90
100
110
120
130
140
150
内容量1箱(500個)注文コード41826224品番3×40
販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
¥5,698
ねじの呼び
M3
山数
24
長さ(mm)
40
材質
ステンレス
十字穴番号
2
頭部形状
皿
寸法K(mm)
1.75
寸法m(mm)
3.6
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
6
寸法r
(最大)0.4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41826163
2024-04-19
用途: 木製家具の取り付け

安心のステンレス。まとめて使用するので箱買いできるのがよてもよい。

対象商品 : 41826626
2024-01-31
用途: 大工作業
SOU 様(サービス業)

価格が他店より安くて、タッピングビスの種類も多くて良かったです

対象商品 : 41826452
2019-07-30
用途: 商品の組み立て
教育・研究機関

ベニヤ板への木ネジの食いつきがよく、しっかりと固定できます。

対象商品 : 41826084
2019-07-13
用途: コンテナハウスの外周に杉板を化粧横貼りするに使用する
株式会社M・B・W 様(建設業・工事業)

少し無理に稼働すればビス頭が崩れる 化粧貼りに使用するので
出来るだけ頭の小さい物が欲しかった

対象商品 : 41826346
2018-04-13
用途: 木工作業に
竹原製作所 様

錆びないので外部物に使用。
品質に問題なしです。
また利用させていただきます。

対象商品 : 41827046
2018-04-18
用途: ブラケットの固定
株式会社粕田組 様(建設業・工事業)

値段は大変安かったので、品質はあまりよくなかった。下穴を開けてからビス止めしたにも関わらず、頭がよくとんで使い物にならなかった。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4498:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする