※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニッタ
ニッタの ホース
ニッタの チューブ
クリーン・帯電防止チューブ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本(20m)
注文コード
41881377
品番
ES-4-6X4-WH-20M
参考基準価格(税別)
¥9,458
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
内径(mm)
4
外径(mm)
6
最高使用圧力(MPa)
0.7
色
白
使用流体
空気(ドライエア)、冷媒(ふっ素系)
長さ(m)
20
使用温度範囲(℃)
空気 -50〜80、冷媒 -50〜50
最小曲げ半径(mm)
25
質量(g/m)
19
継手
ケミフィット(CSE)シリーズ