※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニッタ
ニッタの ホース
ニッタの チューブ
クリーン・帯電防止チューブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本(20m)
注文コード
41881413
品番
ES-1-1/2-WH-20M
参考基準価格(税別)
¥32,258
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
内径(mm)
9.56
外径(mm)
12.7
最高使用圧力(MPa)
0.5
色
白
使用流体
空気(ドライエア)、冷媒(ふっ素系)
長さ(m)
20
使用温度範囲(℃)
空気 -50〜80、冷媒 -50〜50
最小曲げ半径(mm)
50
質量(g/m)
66
継手
ケミフィット(CSE)シリーズ