自重堂
自重堂の ユニフォーム・シューズ
自重堂の ユニフォーム
自重堂の ナースウェア
WHISeL ワンピース WH12200
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
41893846
品番
WH12200
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
宝石をイメージしたカッティングの衿元
美しいシルエットデザイン
上品なパイピングでイメージアップ
色
ホワイト
サイズ
3L
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
102
バスト(cm)
112
生地
TFストレッチラチネ
RoHS指令(10物質対応)
対応