自重堂
自重堂の ユニフォーム・シューズ
自重堂の ユニフォーム
自重堂の ナースウェア
WHISeL レディースパンツ WH12012
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
41894004
品番
WH12012
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
色
サックス
サイズ
L
材質
TFストレッチラチネ、ポリエステル100%
股下(cm)
83(フリー)
ウエスト(cm)
62-72
機能
ウエストゴム(両サイド)、ポケット無し
ヒップ(cm)
99
RoHS指令(10物質対応)
対応