日本計量器工業
標準温度計 校正証明書付 成績書付
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
15日以内出荷とは
測定範囲(℃)
-50~0
-50~0
0~50
50~100
100~150
150~200
200~250
250~300
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
41899306
品番
-
参考基準価格(税別)
¥98,000
販売価格(税込)
¥107,778
販売価格(税別)
¥
97,980
バスケットに入れる
基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。
2重管構造ですので、薬品等が付着しても目盛りが消えません。
測定範囲(℃)
-50~0
型番
No.0
コード
JC-1140
アズワン品番
6-7703-01-20
材質
水銀
全長(mm)
300
タイプ
二重管
径(Φmm)
約7.3
最小目盛(℃)
0.1
校正証明書
一般校正
注意
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000