平野鞄
平野鞄の バッグ・キャップ
平野鞄の バッグ
平野鞄の ビジネスバッグ
スチールフレームカート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41995933
品番
59028-01
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
色
黒
仕様
ゴムひも付
材質
鉄フレーム
質量(g)
約1750
耐荷重(kg)
20
寸法(cm)
89×33×32
キャスター径(Φmm)
90
折りたたみ寸法(cm)
52×11×32
注意
※持ち手を上に開き、固定レバーでしっかり固定して、荷台を左右に開きご使用下さい。
※固定レバーが「カチッ」とセットされるまでしかりとはめ、持ち手が固定されている事を確認してからご使用下さい。
※ゴムひものフックを固定レバーに掛けて使用しないで下さい。固定レバーがはずれ持ち手が折りたたまれる事があり大変危険です。