15144-01 ガルウィング 脱着式Dパック付2輪トロリー 平野鞄 41995976 15144-01 ガルウィング 脱着式Dパック付2輪トロリー 平野鞄 41995976 15144-01 ガルウィング 脱着式Dパック付2輪トロリー 平野鞄 41995976 15144-01 ガルウィング 脱着式Dパック付2輪トロリー 平野鞄 41995976 15144-01 ガルウィング 脱着式Dパック付2輪トロリー 平野鞄 41995976

ガルウィング 脱着式Dパック付2輪トロリー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41995976 品番15144-01
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
仕様【本体部】マチW用補助ステー 、左サイド:ネットポケット、右サイド:取手、正面:ファスナーポケット 、アクセサリー用Dカン、3段調節式キャリーバー、天取手付、【Dパック部】背面:リュックベルト収納用ポケットメッシュ半ポケット、アウトポケット内部:キーホルダー、アテポケット、小型ポケット、ファスナー付ネットポケット、ペン差し、着脱式バック付、リュック式、.3WAY 材質ポリ600D 質量(g)約2900 容量(L)約36/43 寸法(cm)54×33×20(25)、最大:60×33×32、最大高:約105

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする