13058-01 ブレザークラブ2wayガーメントバッグ 平野鞄 41995985 13058-01 ブレザークラブ2wayガーメントバッグ 平野鞄 41995985 13058-01 ブレザークラブ2wayガーメントバッグ 平野鞄 41995985 13058-01 ブレザークラブ2wayガーメントバッグ 平野鞄 41995985 13058-01 ブレザークラブ2wayガーメントバッグ 平野鞄 41995985

ブレザークラブ2wayガーメントバッグ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41995985 品番13058-01
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

出張、旅行、冠婚葬祭に便利なガーメントバッグ。
コートやドレスなど、丈の長い衣類にも対応できる三つ折り仕様です。
着脱可能なショルダーベルト付きで、肩掛け、手提げの2wayタイプ。
キャリーバー通しも付いて、スーツケースにキャリーオン可能。
専用ハンガーが2本付いています。

仕様本体内部:衣類留めベルト、小物ポケット、ネクタイ掛け、ハンガー2本入り、前ポケット内部:アテポケット(2ヶ)、背面:キャリバー通し付、取手固定用ベルト、肩アテ付ッショルダーベルト、三つ折 材質スモールリップストップポリエスター 質量(g)約860 寸法(cm)57×48×10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする