平野鞄
平野鞄の バッグ・キャップ
平野鞄の バッグ
平野鞄の ビジネスバッグ
ブレザークラブ ポリエステルハンガー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41996019
品番
13069-01
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
ビジネスシーンの出張スタイルを便利でスマートなものにかえてくれる高性能ガーメントケース。
色
黒
仕様
正面:ファスナーポケット、本体内部:ファスナーポケット(2ヶ)、衣類留めベルト、ハンガー2本入り、三つ折
材質
ポリエスター、裏:PVCコーティング
質量(g)
約960
寸法(cm)
59×45×7