平野鞄
平野鞄の バッグ・キャップ
平野鞄の バッグ
平野鞄の ビジネスバッグ
JCハミルトン アーバン大開きダレス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41996466
品番
22301-01
参考基準価格(税別)
¥23,600
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
色
黒
サイズ
B4
仕様
ワンタッチ錠前、正面:ファスナーポケット、肩アテ付ショルダーベルト、本体内部:ファスナーポケット、アテポケット、大型ササマチポケット、マチ付きポケット、小物ポケット、ペン差し、底鋲付
材質
合皮
質量(g)
約1400
タイプ
大開きダレス
寸法(cm)
42×30×11
材質(取手)
アルミ合金