平野鞄
平野鞄の バッグ・キャップ
平野鞄の バッグ
平野鞄の ビジネスバッグ
JCハミルトン 大開きビジネスブリーフ 中
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41996633
品番
22331-01
参考基準価格(税別)
¥17,800
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
A4とシステム手帳が縦に並びます。
色
黒
サイズ
B4F(ファイル)
仕様
正背面:アテポケット、本体内部:片ササマチポケット(2ヶ)、ササマチポケット、ファスナーポケット付アテポケット、ペン差し、中仕切り、底鋲付、肩アテ付ショルダーベルト
材質
ポリカーボネート系湿式合皮、付属:軽量合皮、ニギリ:革、YKKファスナー
質量(g)
約1170
タイプ
大開き
寸法(cm)
45×33×10
材質(取手)
牛革