曜日別特売
KBN-125 TSUNODA(ツノダ) 結束バンドニッパー TGK(東京硝子器械) 42053954

KBN-125 TSUNODA(ツノダ) 結束バンドニッパー TGK(東京硝子器械) 42053954
KBN-125 TSUNODA(ツノダ) 結束バンドニッパー TGK(東京硝子器械) 42053954
KBN-125 TSUNODA(ツノダ) 結束バンドニッパー TGK(東京硝子器械) 42053954
KBN-125 TSUNODA(ツノダ) 結束バンドニッパー TGK(東京硝子器械) 42053954
KBN-125 TSUNODA(ツノダ) 結束バンドニッパー TGK(東京硝子器械) 42053954
KBN-125 TSUNODA(ツノダ) 結束バンドニッパー TGK(東京硝子器械) 42053954
KBN-125 TSUNODA(ツノダ) 結束バンドニッパー TGK(東京硝子器械) 42053954

TSUNODA(ツノダ) 結束バンドニッパー

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1丁
注文コード
42053954
品番
KBN-125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,760

結束バンドを掴んで締めて、サクッとツラ切りが可能で、これ一本で結束完結です。刃には結束バンドを掴むための専用セレーション加工が施されています。切り残しがなく、怪我を防止します。

用途
結束バンドを使用した作業に。
仕様
ラウンド刃、結束バンド専用掴み刃
材質
特殊合金鋼
全長(mm)
130
質量(g)
95
対応幅(mm)
結束バンド:6
切断能力(Φmm) 銅線
2
切断能力(mm)プラスチック
Φ3.0
切断能力(Φmm) 軟鉄線
1.2

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
42053954KBN-12585575624KBN-125KBN-125 結束バンドニッパー TSUNODA(ツノダ) 85575624結束バンドニッパーTSUNODA(ツノダ)1丁
¥2,898
税込¥3,188
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42053954
2023-07-23
用途: 結束バンド切断
製造業

こんな商品欲しかった。結束バンドを根元から切れて、引っ張る作業までこれ一本でできる。これ、そのうち流行るぞ。知らなかっただけでもう流行ってるかな?ホントおすすめ。

対象商品 : 42053954
2020-08-20
用途: ハーネスを束ねた後の結束バンドの余り部分のカット作業
株式会社Fujitaka 様(サービス業)

広い場所での締め上げは楽に出来ますが、
狭いところでは先に引っ張るところがあった方が良いかと思います。
カット重視か締め上げ重視かって事ですが、自分の行った作業状況では先締め根本カットが好ましいかと思いました。
締め上げ出来る所は締められ、カットも綺麗に出来ました。

1人が参考にしています
対象商品 : 42053954
2020-09-03
用途: 結束バンド専用
サービス業

切れ味も抜群です。バンドの残りが無く見た目も良いです。触った感じも良いです。

対象商品 : 42053954
2020-10-28
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

切断した後のバンドの切れ端が飛び散らなければ五つ星

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする