TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの ツールボックス/ツールバッグ
TRUSCOの アルミ製
アルミケース 190mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42054663
品番
TAC-19M
参考基準価格(税別)
¥4,720
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
防キズエポキシ粉体塗装を施しています。ハードな質感と耐久性を兼ね備えたアルミ製工具ケースです。バックル部分をロックできるカギ付です。整理に便利な仕切板付です。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
190×175×195
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)
170×135×160
付属品
仕切板:1枚(取り外し可能)、カギ:2個
材質
本体:アルミ合金、芯材:合板、ハンドル:ABS樹脂
質量(kg)
0.95
外寸法・幅(mm)
190
外寸法・高さ(mm)
195
鍵
鍵有
外寸法・奥行(mm)
175
有効内寸法・奥行(mm)
135
有効内寸法・高さ(mm)
160
有効内寸法・幅(mm)
170