※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M2×4 TRXタンパープルーフナベ小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂 42275606 M2×4 TRXタンパープルーフナベ小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂 42275606

TRXタンパープルーフナベ小ねじ (ステンレス)(パック品)

(8件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(17個) 注文コード 42275606 品番 M2×4
販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409

一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。

ねじの呼びM2 ねじピッチ(mm)0.4 長さ(mm)4 材質ステンレス 頭部形状ナベ 穴の形状タンパープルーフ ドライブサイズT6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41749547
2022-06-23
用途:
保安灯の盗難防止
製造業

保安灯の盗難防止に使用。このネジを使用する事で一応安心感は得られました。

対象商品:
41749531
2018-09-30
用途:
いじり防止に。

六角のボルトからこちらに変更。いじり防止にになればいいかな。
近所のホームセンターでは取扱がないので助かります。
ナベ頭じゃなく六角穴付きボルトのような形状があればいいんだけど。

対象商品:
41749522
2018-06-20
用途:
原付の外装留め具に
建設業・工事業

いじり止めは近くに売っていなかったので、助かりました。品質にも満足しています。

対象商品:
41749443
2021-07-17
用途:
固定
その他業種

ホームセンターにレンチは有るのに、ねじが無い。
ただ、このサイズは、今のところ出番無し。

車のナンバー取り付けで使う場合は、
M6の16mmが該当します。

対象商品:
41749522
2017-05-17
用途:
自転車のLEDダイナモライトの固定
製造業

自転車のライトが電球のダイナモライトでは暗いので、Panasonic製のLEDダイナモライトに交換したが、盗難に合い代替品購入。少しでも盗まれないようにトルクスボルトで固定。
ナットで絞めてるので、ナット側緩められると意味ないので気休め程度かな。

対象商品:
41749355
2017-03-18
用途:
いじり防止

屋外設置した防犯装置の金属ケース、いたずらされ難いようこのねじに交換しました。

対象商品:
41749547
2016-10-18
用途:
車の悪戯・盗難・防止ナンバープレート用に

普通車は3本、軽自動車は4本でナンバープレートを固定取り付け出来ます。
また、このままだと専用レンチが市販されているので、穴あけや丸棒をロウ付けしてオリジナルねじ頭(この世にたった1つのねじとレンチを作りましょう)にすると良いです。

カーセンターなどの市販の悪戯・盗難・防止ねじは、同じねじを買えば意味がありません。

ねじ外しプライヤー使用防止の為に、ねじ頭用カバーをアルミなどで作ると良いです。(M6ねじ用)

対象商品:
41749513
2017-05-03
用途:
ナンバープレート固定

安価で大変良い品物だと思っております。また利用します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
302:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする