マイゾックス
マイゾックスの 環境測定(自然環境/安全環境)
マイゾックスの 温度計・温湿度計
マイゾックスの 温湿データロガー 記録計
温湿きろく君
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42503064
品番
KC10-WM
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は39,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
温湿度の計測・記録
付属品
ペン:赤青各1本、記録紙30枚
寸法(mm)
200×200×60mm
質量(g)
約650
電源
乾電池(マンガン単3・1本)
目盛
温度:-10〜40℃、相対湿度:0〜100%RH
精度
温度:±2℃(記録紙最小目盛1℃)、相対湿度:±5%RH
記録時間
32日/1回転(いずれかを指定)
マイゾックスコード
210064