温湿きろく君

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42503082 品番KC10-WW
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は39,980円となります。
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
用途温湿度の計測・記録 付属品ペン:赤青各1本、記録紙30枚 寸法(mm)200×200×60mm 質量(g)約650 電源乾電池(マンガン単3・1本) 目盛温度:-10〜40℃、相対湿度:0〜100%RH 精度温度:±2℃(記録紙最小目盛1℃)、相対湿度:±5%RH 記録時間8日/1回転(いずれかを指定) マイゾックスコード210062

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする