曜日別特売
M4×20 (+)ナベタッピンねじ 1種A形(ステンレス/つや消し黒)(小箱) 大阪魂 42508033

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M4×20 (+)ナベタッピンねじ 1種A形(ステンレス/つや消し黒)(小箱) 大阪魂 42508033
M4×20 (+)ナベタッピンねじ 1種A形(ステンレス/つや消し黒)(小箱) 大阪魂 42508033

(+)ナベタッピンねじ 1種A形(ステンレス/つや消し黒)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(500個)
長さ(mm)20
内容量1箱(500個)注文コード42508033品番M4×20
販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
¥5,198
長さ(mm)
20
材質
ステンレス
十字穴番号
2
寸法d(mm)
(最大)4.15/(最小)4
山数
16
寸法r(mm)
(最大)0.5
表面処理
つや消し黒
頭部形状
ナベ
寸法K(mm)
2.6
寸法m(mm)
4.2
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
7
ねじの呼び
M4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1193:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする