曜日別特売
M3×10 (+)ナベタッピンねじ 1種A形(鉄)(小箱) 大阪魂 42515715

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M3×10 (+)ナベタッピンねじ 1種A形(鉄)(小箱) 大阪魂 42515715
M3×10 (+)ナベタッピンねじ 1種A形(鉄)(小箱) 大阪魂 42515715

(+)ナベタッピンねじ 1種A形(鉄)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(2000個)
ねじの呼びM3
長さ(mm)10
十字穴番号2
内容量1箱(2000個)注文コード42515715品番M3×10
販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298
ねじの呼び
M3
山数
24
長さ(mm)
10
材質
鉄
十字穴番号
2
寸法d(mm)
(最大)3.1/(最小)3
寸法r(mm)
(最大)0.4
頭部形状
ナベ
寸法K(mm)
2
寸法m(mm)
3.6
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
5.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4739:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする